オエティカ
オエティカの ホース
オエティカの 樹脂ホース
ホースクリップ 3 → 5mm 5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66746586
品番
OET-0305
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様
●内径:3 → 5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:3mm●最大内径:5mm●バンド幅:5mm●コード番号:189-4536
アズワン品番
65-8040-45