ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード66761225 品番1-66099-5
参考基準価格(税別)¥79,300 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

シリーズ 1 コンタクト
TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。
1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:20.24mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-4058 アズワン品番65-7771-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする