SQW-108-01-L-D-VS 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 66766974

基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66766974
品番
SQW-108-01-L-D-VS
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125

仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1463
アズワン品番
65-7671-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする