691333500008 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK 66790038

基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(60個)
注文コード
66790038
品番
691333500008
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9369
アズワン品番
65-7732-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする