丸型コネクタ 11極 スタンダード パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66814337 品番DBAS 974-09-35 PN 059
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●極数:11●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0306 アズワン品番65-7494-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする