曜日別特売
11_BNC-50-2-13/133_NH 同軸コネクタ プラグ HUBER & SUHNER 66815798

同軸コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66815798品番11_BNC-50-2-13/133_NH
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●オス/メス:オス●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-50-2-13/133_NH●コード番号:205-9098アズワン品番65-7575-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする