インサート HC シリーズ メス 10極 16A 500 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66828328 品番1014417
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Phoenix Contact インサートには、ポジション数が 10 + PE、パワーコンタクト数が 10 個用意されています。このインサートは、プッシュイン接続タイプで、動作電圧が 500 V の 1 ポジションあたり 1 つの接続数を備えています動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3796 アズワン品番65-7738-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする