SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 475個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(475個)
注文コード
66831959
品番
TFM-105-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5923
アズワン品番
65-7702-62
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表