多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66845995
品番
ER04-P12M8.5
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9310
アズワン品番
65-7494-97