653005114822 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 66846108

基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66846108
品番
653005114822
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8867
アズワン品番
65-7523-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする