8/23より値下げ!現場を応援
SQT-112-01-L-S-RA 基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC 66849206

基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66849206
品番
SQT-112-01-L-S-RA
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)値下げ
519
仕様
●極数:12●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1592
アズワン品番
65-7699-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする