曜日別特売
691411610004 基板用端子台 4116シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 66858166

基板用端子台 4116シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66858166品番691411610004
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4116●幅:12.5mm●コード番号:190-9645アズワン品番65-7768-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする