曜日別特売
510 H 200 タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt 66858480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66858480品番510 H 200
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ

仕様●長さ:1295mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2908アズワン品番65-8019-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする