曜日別特売
653109124022 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 66894846

基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
66894846
品番
653109124022
参考基準価格(税別)¥413,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8931
アズワン品番
65-7527-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする