SAMTEC
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 44個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(44個)
注文コード
67003197
品番
TSM-105-02-T-DH
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1569
アズワン品番
65-7556-05
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表