FTS-112-01-L-D ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTEC 67003249

ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67003249
品番
FTS-112-01-L-D
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
仕様
●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6653
アズワン品番
65-7698-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする