8/23より値下げ!現場を応援
TSM-108-01-S-DH ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC 67003800

ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67003800
品番
TSM-108-01-S-DH
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)値下げ
529
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6340
アズワン品番
65-7684-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする