曜日別特売
TSM-108-02-T-DV-LC-TR ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC 67003809

ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(125個)
注文コード
67003809
品番
TSM-108-02-T-DV-LC-TR
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様
●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6361
アズワン品番
65-7682-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする