TS-132-G-AA ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入 SAMTEC 67004694

ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(7個)
注文コード
67004694
品番
TS-132-G-AA
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1519
アズワン品番
65-7552-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする