TSM-102-01-F-DH ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC 67005060

ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67005060
品番
TSM-102-01-F-DH
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとは 2 列です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6023
アズワン品番
65-7704-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする