曜日別特売
HTSW-125-07-G-D ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC 67005157

ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67005157
品番
HTSW-125-07-G-D
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 50 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2.

仕様
●シリーズ:HTSW-125-07-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8726
アズワン品番
65-7681-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする