12 PJ 508 RB プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibelt 67006785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 508mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67006785品番12 PJ 508 RB
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 508 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています

仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0130アズワン品番65-7877-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする