※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 28mm ポリクロロプレン Vario Power

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径長さ:850mm●トップ幅:28mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3158 注文コード67006837 品番28x8 x 850
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性

仕様●内径長さ:850mm●トップ幅:28mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3158 アズワン品番65-8002-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする