曜日別特売
12PK633/249K プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 633mm Poly V PK Hutchinson 67006977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 633mm Poly V PK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67006977品番12PK633/249K
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要

仕様●長さ:633mm●材質:ゴム●高さ:4.9mm●コード番号:207-5943アズワン品番65-7930-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする