ホース 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67011965 品番AAA00012
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,830
販売価格(税別)
34,391

FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU
フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。<b

仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:4.8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:15.88mm●補強:なし●コード番号:340-0740 アズワン品番65-7845-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする