ホース 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67011974 品番AAB00053
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥174,007
販売価格(税別)
158,188

FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法#370/1959、Reach、多数の食品や飲料品に対する1935/2004/EC及び10/2011/EU
TygonRチューブS3-B-44-3
Tygon S3 B-44-3は環境に優しい極めて透明なチューブで、食品 / 飲料品業界向けに特別に設計されています。 清涼飲料、ジュース、お茶などの液体の輸送に最適なTygon S3 B-44-3は匂いや味を移しません。 透明なガラス仕上げで流れの目視が簡単になります。また、優れた柔軟性を備えているので、継手

仕様●使用流体/用途:飲料輸送用フレキシブルチューブ●内径:19mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-3●色:透明●曲げ半径:82.55mm●補強:なし●コード番号:912-4776 アズワン品番65-7907-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする