ホース 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012008 品番ACF00040
参考基準価格(税別)¥364,000 販売価格(税込) ¥395,690
販売価格(税別)
359,718

Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603
真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。
特長と利点:
化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内

仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 E-3603●色:透明●曲げ半径:22.2mm●補強:なし●コード番号:912-4748 アズワン品番65-7920-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする