センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の はかり
センセカ(旧グライシンガー)の 水分計
センセカ(旧グライシンガー)の 高周波水分計
高周波水分計
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67023480
品番
GMK100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥55,980
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
木材、建材の水分測定、コンクリート養生
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
106×67×30
質量(g)
145
測定範囲(mm)
(深度)10/25の切替
測定項目
含水率、含水比
保護等級
IP65
測定対象
18種類の建材
電池
9Vブロック電池ブロック電池
動作温度範囲(℃)
-25〜50(凍っていない状態)