曜日別特売
61794-1 リングターミナル スタッド径:M4 1袋 18000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67034444

リングターミナル スタッド径:M4 1袋 18000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(18000個)
注文コード
67034444
品番
61794-1
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子
オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ

仕様
●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M4●表面処理:コンタクト:錫●全長:19.61mm●コード番号:190-3636
アズワン品番
65-7729-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする