160003 リングターミナル 内径:10.49mm スタッド径:M10 1袋 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67034496

リングターミナル 内径:10.49mm スタッド径:M10 1袋 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
注文コード
67034496
品番
160003
参考基準価格(税別)¥386,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

TE Connectivity SOLISTRANDリング端子
SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クロ

仕様
●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●内側リング直径:10.49mm●適合電線サイズmm2 Min:76.3mm2●適合電線サイズAWG Min:3/0AWG●スタッド径:M10●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:2.31mm●全長:21.43mm●コード番号:190-3888
アズワン品番
65-7662-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする