LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
ワンタッチターミナル 2極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67038285
品番
MPT-2
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥284
販売価格(税別)
¥
258
バスケットに入れる
レバー操作のワンタッチターミナル
スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
仕様
●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mm
アズワン品番
67-0398-96