多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67042686
品番
ER04-P2F4.8
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9311
アズワン品番
65-7492-18