LUMBERG
LUMBERGの 接続・省配線(制御機器)
LUMBERGの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LUMBERGの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67042695
品番
025528 02
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
仕様
●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0260
アズワン品番
65-7741-11