6GK19010DB206AA8 丸型コネクタ 4極 M12 SIEMENS 67042887

丸型コネクタ 4極 M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67042887品番6GK19010DB206AA8
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

産業用イーサネット FastConnect M12 プラグ PRO 2x2 M12 プラグインコネクタは、堅牢な金属製エンクロージャと FC 接続方式を採用しており、SCALANCE X208 PRO 及び ET 200 PRO PN 用のアキシャルケーブルアウトレット( D コード)を備えています

仕様●極数:4●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●接合型:プラグイン●シリーズ:6GK1901●ポール形式:4●コード番号:196-3667アズワン品番65-7674-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする