Lumberg Automation
Lumberg Automationの 接続・省配線(制御機器)
Lumberg Automationの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Lumberg Automationの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67043106
品番
108904 RSF 50/11-04/0,5 M
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2954
アズワン品番
65-7684-56