AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ M12 ねじ取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67043876
品番
VENT-MS1NMS-O8001
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0184
アズワン品番
65-7571-41