SAMTEC
基板接続用ソケット 120 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14個)
注文コード
67045854
品番
ESQT-120-02-L-S-700
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●極数:120●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●シリーズ番号:ESQT-120●コード番号:224-8095
アズワン品番
65-7594-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表