8/23より値下げ!現場を応援
SLM-118-01-G-S 基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 1 列 スルーホール SAMTEC 67046414

基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67046414
品番
SLM-118-01-G-S
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)値下げ
749

Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを施した 0.51 μ m 金の 18 ポジションソケットです。黒色ガラス絶縁材 使用温度範囲: -55 → 105 ℃

仕様
●極数:18●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLM●コード番号:208-1533
アズワン品番
65-7626-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする