曜日別特売
CES-106-01-L-S 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 37個入 SAMTEC 67048706

基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 37個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(37個)
注文コード
67048706
品番
CES-106-01-L-S
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

Samtec 基板用ソケットは、2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: デュアルリーフ 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン

仕様
●入数:1チューブ(37個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0725
アズワン品番
65-7632-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする