曜日別特売
TLE-104-01-G-DV-A-K-TR 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 750個入 SAMTEC 67049354

基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 750個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(750個)
注文コード
67049354
品番
TLE-104-01-G-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥299,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

Samtec TLE シリーズソケットは、8 つのコンタクトポイントを備えたコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●入数:1リール(750個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2779
アズワン品番
65-7679-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする