8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 9 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67049528
品番
FLE-109-01-G-DV-A
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
値下げ
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:197-6644
アズワン品番
65-7696-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表