曜日別特売
613010000000 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67049756

基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67049756
品番
613010000000
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 2 列ソケットヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様
●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列アングルソケットです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3172
アズワン品番
65-7581-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする