WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67050228
品番
61301025721
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9393
アズワン品番
65-7491-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表