SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(475個)
注文コード
67051427
品番
FTSH-108-01-L-DH-C-TR
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1302
アズワン品番
65-7650-98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表