FTSH-108-01-L-DH-C-TR 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 67051445

基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67051445
品番
FTSH-108-01-L-DH-C-TR
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 8 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列、水平 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1303
アズワン品番
65-7608-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする