SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67051996
品番
FSI-120-06-L-D-E-AD
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6651
アズワン品番
65-7702-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表