690368182672 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK 67052739

基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(16個)
注文コード
67052739
品番
690368182672
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

Wurth Elektronik WR-MM メスアングルコネクタ(ラッチなし、極性なし)には、赤色の絶縁UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6481
アズワン品番
65-7523-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする