曜日別特売
62503422121 基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 67053430

基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67053430
品番
62503422121
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です

仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3166
アズワン品番
65-7525-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする