WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
67053466
品番
665103131822
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3512
アズワン品番
65-7539-57
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表