DT04-3P-TE81 / 2-2303813-1 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH 67097006

自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード67097006品番DT04-3P-TE81 / 2-2303813-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1557アズワン品番65-7721-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする